Perie cu tijă rotundă 60 x 15 x 17,5-6 x 30 mm S 0,2 mm Oțel PREMIUM

Cod articol: 890847
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie în formă de oală

Identificare și clasificare

Cod articol 890847
EAN / GTIN 9003178908476
Număr producător 890847
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Periile cu coadă rotundă PREMIUM pentru polizoare drepte sunt deosebit de potrivite pentru lucrul în zonele greu accesibile de pe piesele de oțel. Fie pentru îndepărtarea vopselei și a ruginii, curățarea rosturilor de sudură sau pentru pregătirea suprafeței și finisarea fină a oțelului, această perie de înaltă performanță poate fi utilizată universal. Puteți alege din diferite versiuni: între delicate (DW - ondulată) pentru derapare, curățare, netezire, lustruire, matizare și degroșare și grosiere (DZ - înnodată) pentru prelucrarea sudurilor sau pentru îndepărtarea calcarului și a vopselei. Versiunea înnodată DZ strălucește, de asemenea, cu o durată de viață și o robustețe suplimentare.

Caracteristică:

  • Formă: 52R DW PERII CU AX ROTUND
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : S 0,2 mm
  • Dimensiuni (D x L x H - GE x I): 60 x 15 x 17,5 - 6 x 30 mm
  • Diametrul recipientului: 60 mm
  • Concentrație: 15 mm
  • Unealtă pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Potrivite în special pentru zonele greu accesibile
  • Unealtă cu aplicabilitate universală și durată de viață maximă
  • Sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață suplimentară

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor

Recomandare:

  • Sârmă încrețită DW pentru derapare, curățare, netezire, lustruire, matizare și degroșare
  • Sârmă înnodată DZ pentru prelucrarea cusăturilor sudate și pentru îndepărtarea calcarului și a vopselei