Extractor interior individual, Tip: 4

Cod articol.: 882600 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Extractor interior
Pentru orificii de min. 20 mm
Pentru orificii de max. 30 mm
Greutate 0,23 kg
Denumirea producătorului 21
Număr distanţiere 1
Material oțel
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 882600 4
EAN / GTIN 4021176011238
Număr producător 21-4
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

Fălci din 2 părţi şi distanţier din oţel de calitate pentru scule.