Set de înlocuire, roată de clichet

Cod articol: 8816P/7N
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 8816P/7N
EAN / GTIN 4000896042234
Număr producător 8816P/7N
L-Număr L60140 1833
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Set piese de schimb roată clichet pătrat exterior 10 = 38″ constând din:
    roată clichet ∙ piesă de blocare ∙ pârghie de comutare ∙ șuruburi ∙ bilă ∙ arc de presiune
    Pentru clichetul reversibil HAZET 8816G ∙ 8816GK ∙ 8816P ∙ 8816ST
    Pentru cheile dinamometrice HAZET 5110-2CT ∙ 5110-3CT ∙ 5111-3CT
    6110CT ∙ 6110-1CT ∙ 6111-1CT
    6114-1CT ∙ 6115-1CT ∙ 6402-1
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.05 kg
  • Pentru acționare manuală
Declinarea răspunderiiPiesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.