Reserveonderdelenset ratelwiel

Artikelnummer: 8816P/7N
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8816P/7N
EAN/GTIN 4000896042234
Nummer fabrikant 8816P/7N
L-nummer L60140 1833
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Reserveonderdelenset ratelwiel 10 = 38″ buitenvierkant bestaande uit:
    ratelwiel ∙ blokkeerstuk ∙ schakelhendel ∙ schroeven ∙ kogel ∙ drukveer
    Voor omschakelratel HAZET 8816G ∙ 8816GK ∙ 8816P ∙ 8816ST
    Voor momentsleutel HAZET 5110-2CT ∙ 5110-3CT ∙ 5111-3CT
    6110CT ∙ 6110-1CT ∙ 6111-1CT
    6114-1CT ∙ 6115-1CT ∙ 6402-1
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 0.05 kg
  • Voor handbediening
DisclaimerVerkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.