Tăietor de știfturi WAGGONIT L.760mm, capacitate max. de tăiere 48HRc 8mm²

Cod articol.: 87980015
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
Tip produs Clește șuruburi / Cuţit pentru fibre
Lungimea totală L 760 mm
Recomandat pentru Oțel rotund (max. 1200 N/mm², 19 HRC); Oțel rotund (max. 1600 N/mm², 48 HRC); Oțel rotund (max. 800 N/mm², 19 HRC)
Material oţel special pentru scule
Greutate totală 4.287 g
Cuprins o singură parte
Caracteristici Cu limitator de cursă
Suprafaţă călit
Procesul de fabricație Călit; Forjat în matriţă

Identificare și clasificare

Cod articol 87980015
EAN / GTIN 4005887562807
Număr producător 87980015
L-Număr L60010 5575
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Performanță de tăiere până la 48 HRC
  • Cap de tăiere fabricat din oțel special rezistent la uzură, forjat
  • Reglarea precisă și ușoară a lamelor cu ajutorul șuruburilor excentrice
  • Forță de eliberare redusă datorită geometriei optimizate
  • Limită de oprire cu zonă tampon foarte mare
  • Temperat de înaltă calitate pentru rezistență ridicată la uzură
  • cu mânere cu 2 componente

Caracteristică:

  • Performanță de tăiere 48 HRc: 8 mm²
  • Performanță de tăiere 40 HRc: 9 mm²
  • Performanță de tăiere 19 HRc: 11 mm²
  • L: 30 ″
  • Lungime mm (L): 760 mm
  • Greutate: 4287g