Daltă de zidar cu 8 fețe, cu protecție pentru mână 300 x 18 mm

Cod articol: 8733140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Dălţi

Identificare și clasificare

Cod articol 8733140
EAN / GTIN 4010883873314
Număr producător 8733140
L-Număr L60160 1145
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectat în conformitate cu DIN 7254 Forma B
Cu mâner de protecție cu glisare nr. 108 UNI
Oțel vanadiat
Încălzit în întregime și călit cu grijă pe toată lungimea
Temperatura prin inducție a capetelor de lovire
Cu capetele de lucru șlefuite și lăcuite transparent

Caracteristică:

  • Tijă octogonală [mm]: 18 mm
  • Design: Cu mâner de protecție nr. 108 UNI
  • Lungime totală [mm]: 300 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Suprafață: Capetele de lucru șlefuite strălucitor și lăcuite transparent
  • Lățimea lamei [mm]: 26,0 mm
  • Unghiul vârfului [mm]: 60 °
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu