Disc de tăiere 178x3,0x22,23mm drept A30Q PREMIUM oțel/ oțel inoxidabil

Cod articol.: 872342
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului PREMIUM 2in1 Trennscheibe

Identificare și clasificare

Cod articol 872342
EAN / GTIN 9003178723420
Număr producător 872342
L-Număr L50150 85
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Discul de tăiere PREMIUM 2in1 pentru polizoare unghiulare este unealta perfectă pentru o gamă largă de aplicații de tăiere. Cu designul său de înaltă performanță și puritatea chimică ridicată, această unealtă este alegerea ideală pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricat din materiale de înaltă calitate, acest disc de tăiere oferă durabilitate și longevitate excelente. Realizați rapid și eficient lucrările cu acest disc de tăiere unic.

Caracteristică:

  • Formă: 41 DISC DE TĂIERE DREPT, ȚESUT V.
  • Granulația: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : A 30 Q- BFX A
  • Dimensiuni (D x D x H): 178 x 3,0 x 22,23 mm
  • Diametru: 178 mm
  • Concentrație: 3 mm
  • Alezaj: 22,23 mm
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Puritatea chimică a produsului previne coroziunea, pittingul și reducerea rezistenței la oboseală și, prin urmare, obține cele mai bune rezultate, chiar și pe oțel inoxidabil
  • Cele mai scurte timpi de lucru datorită capacității excelente de tăiere și sarcinii termice reduse asupra piesei de prelucrat (acumulare de căldură)
  • Nivel ridicat de confort datorită specificațiilor simplificate

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel și oțel inoxidabil
  • Pentru tăierea de tablă, profile, tuburi, tije și materiale solide

Material:

  • Oțel inoxidabil/oțel

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere extrem de rapidă și formare minimă de bavuri
  • 2,0 până la 3,5 mm pentru o durată de viață și stabilitate maximă a sculei

Caracteristici speciale:
  • Perfectă pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil
  • Capacitate excepțională de tăiere
  • Durată de viață deosebit de lungă

Notă:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel și oțel inoxidabil
  • Pentru tăierea de tablă, profile, tuburi, tije și materiale solide