{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | roşu | |
| Material cap | oțel | |
| Suprafaţă | polizat | |
| Forma suprafeţei de lovire | plat | |
| Dimensiuni șine | rotund | |
| Diametrul capului | 40 mm | |
| Lungimea totală | 310 mm | |
| Suprafață de impact | polizat | |
| Lungimea capului | 150 mm | |
| Unitate greutate fără coadă | metric | |
| Greutate fără coadă | 600 g | |
| Protecţie coadă | ja | |
| Modalitate | oțel | |
| Lungime, Coadă | 310 mm | |
| Diametru | 32 mm | |
| Material, Coadă | Lemn Hickory | |
| Suprafaţă | rectificat | |
| Tip produs | ciocan de lăcătuşerie | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Cod articol | 861D.RPC | |
| EAN / GTIN | 3148516932815 | |
| Număr producător | 861D.RPC | |
| L-Număr | L60130 1005 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |