Clemă cu şurub din oţel întreg, Deschidere: 600mm

Cod articol.: 860550 600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
478 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material capac de protecție plastic
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Clemă cu şurub
Descărcare max. 120 mm
Deschidere max. 600 mm
Material brațe de tensionare oțel
Grosimea șinei glisante 12 mm
Lățime șine de glisare 25,5 mm
Material șină glisantă oțel
Filet fus Filet trapezoidal
Cu placă de presiune ja
Suprafețe de prindere cu capac de protecție ja
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 860550 600
EAN / GTIN 4045197335425
Număr producător 860550 600
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şină / etrier fix din oţel cu luciu metalic tras, etrier cu alunecare din oţel forjat în matriţă, îmbunătăţit şi zincat galvanic. Şurub de oţel cu funcţionare silenţioasă cu filet trapezoidal şi placă de presiune mobilă. Şurub brunat. Cu capace de protecţie din plastic.