Clemă cu şurub pentru strângere adâncă 250/600 mm

Cod articol: 860300 250/600
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Secţiune transversală a glisierei 40×11 mm
Deschidere 600 mm
Cursă maximă 250 mm
Greutate 5 kg
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 860300 250/600
EAN / GTIN 4008158012681
Număr producător TGN60T25K

Descriere

Execuţie:

Braţe lungi de strângere de înaltă calitate din fontă maleabilă, pentru adâncimi mari de prindere; şină stabilă din profil complet cu striere. Arbore de oţel cu funcţionare silenţioasă cu filet trapezoidal şi placă de presiune mobilă. Reglarea momentului, strângere sigură. Mâner cu tambur pentru o forţă mare de strângere cu un efort redus. Forţe de strângere până la 7000 N.
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
    Cursă maximă / deschidere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături