{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Dispozitive de fixare | |
| Tip clemă | Clemă cu şurub | |
| Descărcare max. | 120 mm | |
| Deschidere max. | 500 mm | |
| Material brațe de tensionare | fontă maleabilă | |
| Grosimea șinei glisante | 9 mm | |
| Lățime șine de glisare | 29 mm | |
| Material șină glisantă | oțel | |
| Filet fus | Filet trapezoidal | |
| Cu placă de presiune | ja | |
| Suprafețe de prindere cu capac de protecție | nein | |
| Standard | DIN 5117 | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 860200 500 | |
| EAN / GTIN | 4008158014616 | |
| Număr producător | 860200 500 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |