Soclu ∙ hexagonal

Cod articol: 850-10
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
Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 850-10
EAN / GTIN 4000896036202
Număr producător 850-10
L-Număr L60140 83
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Randalinat
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior
  • Lățime cheie: 10 mm
  • Dimensiuni / lungime: 25 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 14.6 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 12.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.02 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă