Cheie pentru știfturi cu mâner în T hexagonal 4 mm

Cod articol.: 84TZA.4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 84TZA.4
EAN / GTIN 3662424075094
Număr producător 84TZA.4
L-Număr L60130 8843
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Design inovator al mânerului - pentru un cuplu ridicat și o mai bună accesibilitate în spații de instalare înguste
  • Mâner ergonomic cu inserții din material moale - lucru fără oboseală, confort ridicat și prindere sigură
  • Capătul lung cu cap cu bilă - poate fi înclinat cu până la 30° în dispozitivul de fixare
  • Oțel rezistent la coroziune, șlefuit
  • Marcaje cu laser pentru a găsi rapid dimensiunea pe care o căutați
  • Adâncitură în mâner - ușor de depozitat
  • Fabricat în Franța.

Caracteristică:

  • A [mm]: 4
  • L [mm]: 183
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 77
  • L3 [mm]: 12
  • [g]: 58

Livrare:

  • 1 cheie pentru știfturi