Cărucioare pentru colete cu uși duble

Cod articol.: 8482-3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru gentiană
Culoarea albastru
Cu ușă ja
Material ușă plasă de sârmă
Versiune ușă Ușă batantă cu 2 ușă
Echipat pentru zăvoare da
Cu suprafață de încărcare ja
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Lățime suprafață de încărcare 1.000 mm
Adâncime suprafață de încărcare 700 mm
Înălţime suprafață de încărcare 269 mm
Lăţime utilă 1.000 mm
Adâncime utilă 700 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Oțel profilat; construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 600
Lăţime totală 1.169 mm
Adâncime totală 730 mm
Înălţimea totală 1.552 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 8482-3
EAN / GTIN 4017976848235
Număr producător 8482-3
L-Număr L90080 971
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Sistem modular, oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. Pereți de capăt și un perete lung închise cu plasă de sârmă 100 x 100 x 5 mm. Cu o ușă cu balamale duble, cadru din oțel tubular cu plasă de sârmă sudată 100 x 100 x 5 mm. Încuietoare cu bolț integrată în cadrul tubular, blocabilă cu lacăt (nu este inclus în livrare), foaia ușii poate fi pliată împotriva pereților laterali. Platformă realizată din panouri pe bază de lemn, suprafață decorată cu fag. Roți: 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 600
  • Lungime efectivă (mm): 1000
  • Lățime efectivă (mm): 700
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 269
  • Lungime totală (mm): 1169
  • Lățime totală (mm): 730
  • Înălțime totală (mm): 1552
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 40