Piatră de pilire și ascuțire 24x13x100 mm 89A120J7AV17

Cod articol.: 845594
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Piatră de corectat
Granulaţie 120
Lungime 100 mm
Lăţime 24 mm
Înălţime 13 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 845594
EAN / GTIN 9003178455949
Număr producător 845594
L-Număr L50140 1117
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Pietrele de ascuțit Tyrolit ascut și curăță toate discurile abrazive CBN și diamantate și sunt utilizate în zona de producție și reascuțire. Pietrele sunt fabricate din oxid de aluminiu și sunt disponibile în dimensiuni de granulație 120 - 600. Ele pot fi utilizate pentru aplicații manuale și cu ghidare forțată.

Caracteristică:

  • Formă: PIATRĂ DE RECTIFICAT 90AS
  • Granulația: 120
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : SD33A 120 JJ7P VK3
  • Dimensiuni (L x C x L): 24 x 13 x 100 mm
  • Diametru: 24 mm
  • Concentrație: 13 mm
  • Alezaj: 100 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Independent de material

Avantaj:

  • Prelucrare ghidată manual
  • Gamă de produse specifice aplicațiilor în intervalul de granulație 120 - 600 disponibile în diferite dimensiuni
  • Coordonarea direcționată a dimensiunii granulelor și a durității pietrelor de ascuțit asigură un proces optim de ascuțire pentru toate dimensiunile granulelor de diamant și CBN.

Aplicaţie:

  • Ascuțirea și curățarea tuturor discurilor de rectificat CBN și diamantate
  • Utilizate în zona de producție și reascuțire

Material:

  • Independent de material

Adaptat pentru:

  • Discuri de rectificat pentru scule

Notă:

  • Ascuțirea și curățarea tuturor discurilor de rectificat CBN și diamantate
  • Utilizate în zona de producție și reascuțire