uvex 1 pantofi Business S3 lățime neagră 12 dimensiune 48

Cod articol.: 8449348
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Cod articol 8449348
EAN / GTIN 4031101941585
Număr producător 8449348
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Fie la birou sau în atelier - pantofii casual uvex 1 business safety low pot fi combinați elegant cu pantaloni chinos, costume și pantaloni de lucru. Pantofii cu șireturi uvex 1 business au un aspect clasic la exterior. Cusăturile decorative sofisticate și cusătura izbitoare a tălpii adaugă detalii moderne pantofilor cu șireturi. Pantofii de siguranță cu tăietură joasă arată bine și oferă, de asemenea, protecție fiabilă împotriva riscurilor la locul de muncă: Noul vârf de oțel extra-larg protejează degetele de la picioare împotriva căderilor de obiecte și a impactului. Talpa intermediară rezistentă la penetrare protejează piciorul de obiectele ascuțite de jos, fără a restricționa flexibilitatea pantofului. Talpa din poliuretan SRC previne alunecarea pe plăci ceramice și pardoseli din oțel umede. La aceasta se adaugă tehnologia inovatoare uvex climazone, care previne transpirația excesivă în pantofii de siguranță. Acest lucru face din pantofii eleganți cu șireturi partenerul ideal pentru bărbații activi care fac naveta între birou și parcul fabricii și acordă aceeași importanță stilului, siguranței și confortului.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Pantofi de siguranță S3L moderni, extrem de ușori și flexibili – siguri, eleganți, extrem de comozi – cu un stil business modern
  • Toate materialele din care sunt confecționate tălpile nu conțin siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umezirea lacului
  •  

Caracteristici de confort

  • un confort excepțional la purtare, la care contribuie atât o formă de pantof nou dezvoltată, cât și materialele respirabile, adaptate condițiilor climatice
  • din piele netedă, moale, hidrofobizată, cu textură integrală, confortabilă și moale la purtare, fără puncte de presiune – cu guler moale căptușit și limbă căptușită
  • branț confortabil, antistatic și detașabil, cu sistem de evacuare a umidității și amortizare suplimentară la nivelul călcâiului și al antepiciorului

Caracteristici de protecție

  • Clasa de protecție S3L conform EN ISO 20345:2022 cu marcaj suplimentar pentru rezistență foarte bună la alunecare (SR)
  • Pantofi de siguranță care respectă cerințele ESD, cu o rezistență de dispersie mai mică de 100 megaohmi
  • capă de protecție din oțel robustă și deosebit de lată, pentru un confort optim la purtare
  • Căptușeală nemetalică, rezistentă la perforare, conformă cu cele mai recente standarde, care nu afectează flexibilitatea pantofului
  • talpă exterioară din poliuretan, cu design ergonomic și proprietăți antiderapante foarte bune

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 1 business
  • Culoare (filtru): negru
  • Clasă de protecție: S3
  • Gen: femei/bărbați
  • Dimensiuni: 48
  • Element de închidere: șireturi
  • Marca: Uvex
  • Cap de picior: Capac de oțel
  • Locașul piciorului: tălpicul uvex 1 business climate comfort
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 1 business
  • Lățime: 12