Cuţit de siguranţă SECUBASE 383 cu 1 lamă, Tip: 1

Cod articol: 842100 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
918 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SECUBASE
Lungimea totală 170,5 mm
Material mâner Material plastic ranforsat cu fibră de sticlă
Lamă reglabilă în trepte da
Tip produs Cuţit de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 842100 1
EAN / GTIN 4002632803277
Număr producător 383001.02
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Execuţie:

Cuţit de siguranţă cu adâncime de tăiere de 7 – 73 mm (reglabil în 7 trepte) şi retragere automată opţională a lamei. Mâner ergonomic din material plastic ranforsat cu fibră de sticlă, cu o şină metalică robustă în interior pentru ghidarea lamei. Înlocuire simplă şi în siguranţă a lamei. Stângacii întorc o dată lama de calitate în mâner.

Aplicaţie:

Taie ca un cutter, doar mai sigur, de exemplu materiale mai groase precum stiropor, spumă, spumă pentru construcţii şi vată izolatoare, carton cu până la 4 straturi, saci şi toate tipurile de folii.

Piese de schimb:

Lamă de schimb cod 842072 ref. 10 sau lamă zimţată cod 842073 ref. 10.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă