Cuţit de siguranţă SECUNORM 525 cu 1 lamă, Tip: 1

Cod articol: 842079 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
274 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SECUNORM
Lungime 143 mm
Număr de lame 1
Tip produs Cuţit de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 842079 1
EAN / GTIN 4002632801785
Număr producător 52500410.02
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Execuţie:

Cuţit de siguranţă cu adâncime de tăiere de 18 mm şi retragere automată a lamei. Mâner ergonomic din aluminiu, cu strat Soft-Grip pe cursor, pe o suprafaţă mare. Înlocuire simplă şi în siguranţă a lamei. Stângacii întorc o dată lama de calitate în mâner. Lama se poate folosi în 2 moduri.

Aplicaţie:

Ideal pentru toate materialele uzuale de tăiere, ca de exemplu, carton în 3 straturi, folie, saci, rulouri, spumă, stiropor, PVC etc.

Piese de schimb:

Pentru lame de rezervă a se vedea codul 842085 ref. 10 sau pentru lame ceramice, 842059 ref. 2C.