Piuliță de racordare

Cod articol.: 841-01
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Unitate lățim cheie Metric
Deschidere cheie s 10 mm; 13 mm
Suprafaţă galvanizat
Tip produs Piuliță nespecificată
Tip de filet M
Material Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 841-01
EAN / GTIN 4000896074433
Număr producător 841-01
L-Număr L60140 4081
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Piulițe olandeze
    Pentru 841/25
  • Greutate netă (kg): 0.01 kg
Declinarea răspunderiiPiesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.