Compresor cu arcuri cu cârlige de împingere și de tragere

Cod articol.: 835A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 835A
EAN / GTIN 3148512068457
Număr producător 835A
L-Număr L60130 136
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cu cârlig de împingere și de tragere
  • cromat, cu capac
  • lungime: 200 mm

Caracteristică:

  • L [mm]: 200
  • [g]: 13