Oglindă cu cap pivotant 70 x 45 mm

Cod articol.: 834A.R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungime oglindă 70 mm
Lăţimea oglinzii 45 mm
Cu articulaţie ja
Tip produs Oglindă pentru sonde
Formă oglindă dreptunghiular
Materialul cadrului plastic
Cu tijă telescopică ja
Lungimea totală 30,8 cm
Greutate totală 44 g

Identificare și clasificare

Cod articol 834A.R
EAN / GTIN 3662424025549
Număr producător 834A.R
L-Număr L60130 8478
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Oglindă flexibilă pentru a se adapta la toate tipurile de piese de lucru>
  • Cap pivotant pentru o vizualizare mai ușoară în locuri greu accesibile

Caracteristică:

  • d [mm]: 70x45
  • L [mm]: 308
  • [g]: 44