Cheie de robinet reglabilă M5 - M13

Cod articol.: 831.2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Pentru tarod de mână DIN 352 min. M5
Pentru tarod de mână DIN 352 max. M12
Deschidere min. 4 mm
Deschidere max. 11 mm
Lungime 300 mm
Tip produs Suport tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 831.2
EAN / GTIN 3148512066200
Număr producător 831.2
L-Număr L60130 1027
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Corp din Zamak turnat sub presiune, fălci șlefuite și călite
  • finisaj cu lac gri finisat cu ciocanul

Caracteristică:

  • L [mm]: 300
  • max. Span [mm]: 4-11
  • min. Span [mm]: 4-11
  • cu filet interior: M5->M12
  • [g]: 300