Sculă de îndoit, Rază: 10mm

Cod articol.: 823601 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Rază (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aparat de îndoit
Ambalaj neambalate individual
Unghi de îndoire max. 180 grad
Piesă de prelucrat înălțime max. 35 mm
Culoarea negru
Rază de îndoire min. 10 mm
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 823601 10
EAN / GTIN 2050001933690
Număr producător HBA.010.053.11

Descriere

Execuţie:

Sculă de îndoit la 180°.

Adaptat pentru:

Dispozitiv de îndoit profile: Cod 823600 Ref. 35