Dispozitiv hidraulic de îndoit ţevi 3/8-2

Cod articol: 821150 3/8-2
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Rază de îndoire (mijlocul ţevii) 45; 50; 65; 100; 130; 150; 200 mm
Număr segmente de îndoire 7
Număr glisoare 2
Număr dispozitive hidraulice de îndoit ţevi 1
Număr rotoare 3
Grosime maximă perete 5,5 mm
Unghi îndoire maxim 90 grad
Pentru deschiderea nominală a ţevii 3/8 – 2 inch
Tip produs Aparat de îndoit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 821150 3/8-2
EAN / GTIN 095691365187
Număr producător 36518

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv hidraulic robust pentru îndoit ţevi cu sistem hidraulic închis şi arc de întoarcere pentru control mai bun asupra pistonului. Glisoare şi segmente de îndoire din fontă, piston performant cu o presiune de apăsare de 450 bari. Garniturile de înaltă calitate pentru pistoane elimină neetanşeităţile şi prelungesc durabilitatea. Glisoare cu afişaj pentru unghiul de îndoire. Îndoirea ţevilor în siguranţă cu ajutorul sistemului închis. Modelul special de pârghie asigură protecţia împotriva suprasolicitării. Se livrează în cutie din lemn cu închidere.

Aplicaţie:

Pentru îndoirea ţevilor din oţel zincate şi negre, precum şi a ţevilor de gaze (3/8 inch− 2 inch). Unghi de îndoire de până la 90°, ţevi cu o grosime a pereţilor de maxim 5,5 mm (ţeavă de 2 inch). Utilizare practică datorită cursei lungi a pistonului la fiecare proces de funcţionare a pompei. Utilizare universală în construcţia de maşini şi de echipamente, în lucrările asupra sistemelor de conducte, în lucrările de lăcătuşerie etc.

Conţinut:

Câte 1 segment de îndoire Cod 821155: Ref. 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2
Glisor Cod 821156: 2 buc.
Dispozitiv hidraulic de îndoit ţevi: 1 buc.
Roţi: 3 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb