Ștuțuri conice

Cod articol.: 81943
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 81943
EAN / GTIN 4020772081942
Număr producător 81943
L-Număr L30120 178
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Ștuțuri conice
Călit. Potrivit pentru rezistența șuruburilor în conformitate cu 8,8. Utilizați numai pentru suprafețele plane ale inelelor închise (nu este permis pentru orificiile cu fante, recomandăm din 6319G în acest scop).

Caracteristică:

  • Dimensiuni: M36
  • max.*: 394kN
  • D2: 42,0
  • D4: 68
  • H3: 15
  • greutate: 236 g