• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Șuruburi prezoane piulițe cu fantă în T

Cod articol.: 81661
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungimea nominală a șurubului 1.000 mm
Dimensiunea filetului M30
Suprafaţă Călit
Tip produs Şurub pentru canale
Material oțel
Clasă de rezistenţă 8.8
Greutate 4.700 g

Identificare și clasificare

Cod articol 81661
EAN / GTIN 4020772081669
Număr producător 81661
L-Număr L30120 95
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șuruburi cu șurub pentru piulițele cu fantă în T, filetare laminată. M 6 până la M12 temperat la clasa de rezistență 10,9, M14 până la M42 temperat la clasa de rezistență 8,8.

Caracteristică:

  • D x l: M30x1000 *
  • Clasă de rezistenţă: 8,8
  • B1: 43
  • B2: 400
  • VE: -
  • Greutate: 4700 g