Cablu de tragere - fibră de sticlă - Kati® Blitz compact în cutie din plastic, Lungimea benzii: 20m

Cod articol.: 814870 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Kati Blitz compact
Denumirea producătorului Kati Blitz compact
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Concentrație 3 mm
Tip produs Sculă pentru tragerea cablului
Sarcinp curea retractabilă max. 5 kN
Sarcină pe conexiunea benzii de tragere - manșon max. 1 kN
Lungimea benzii 20 m
Material Curea fibră de sticlă
Caracteristici Extrem de flexibil; Stabil la împingere

Identificare și clasificare

Cod articol 814870 20
EAN / GTIN 4044489018206
Număr producător 101820
Producător/responsabil KATIMEX CIELKER GmbH, Bahnhofstraße 50, 54584 Juenkerath, Deutschland, www.katimex.com

Descriere

Execuţie:

Cablu din fibră de sticlă gros de 3 mm, rezistent la întindere şi totuşi foarte flexibil; ideal pentru introducerea complicată a cablurilor în ţevi deja căptuşite când există multe coturi de ţeavă.
Manșoane de capăt lipite la ambele extremităţi cu filet M5 pentru prinderea opţională a capetelor de ghidaj ale arcului, trăgătoarelor de cablu sau a ocheţilor de tracţiune. Posibile până la raza de 30 mm.

Livrare:

Inclusiv accesorii fixate în cutie din material plastic: 2 capete elastice de ghidaj ⌀ 7 şi ⌀10 mm, 5 ocheţi de tracţiune, 1 trăgător de cablu pentru ⌀ 6 − 9 mm, 5 manşoane de capăt, 3 manşoane de conectare, 1 adeziv special 3 g, 1 Power Disk.