{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | Da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Lungimea totală L | 180 mm | |
| Deschidere max. a | 36 mm | |
| Deschidere min. a | 0 mm | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 24 mm | |
| Denumirea producătorului | Zangenschlüssel | |
| Forma fălcilor/gura | plat | |
| Execuția obrajilor/gurii | lis | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Culoarea | albastru; portocaliu | |
| Execuție | coadă din 2 componente | |
| Material, mâner | cauciuc acoperit; plastic | |
| Tip produs | Cheie tip cleşte / cheie franceză | |
| Caracteristici | Funcţie de clichet; Reglare rapidă | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 813500 180 | |
| Număr producător | 813500 180 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |