Cheie cu chingă, Lăţimea benzii / lungimea benzii: 20/600mm

Cod articol: 811500 20/600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.096 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea benzii / lungimea benzii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea benzii 20 mm
Lungimea totală a cozii 225 mm
⌀ deschidere 160 mm
Lungimea benzii 600 mm
Material bandă Ţesătură antiderapantă din cauciuc
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 811500 20/600
EAN / GTIN 4045197519108
Număr producător 811500 20/600
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coadă profilată, bandă de ţesătură puternică, rezistentă la uzură şi la alunecare, interschimbabilă.

Aplicaţie:

Pentru strângerea pieselor rotunde, în special cu ⌀ mai mari.

Piese de schimb:

Bandă de ţesătură de schimb pentru chei cu chingă Cod 811510.