Cheie curea, Lăţimea benzii / lungimea benzii: 27/930mm

Cod articol: 811400 27/930
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
630 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea benzii / lungimea benzii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea benzii 27 mm
Lungimea totală a cozii 300 mm
⌀ deschidere 1 inch - 8 inch
⌀ deschidere 230 mm
Lungimea benzii 930 mm
Material bandă ţesătură anti-alunecare
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 811400 27/930
EAN / GTIN 4045197225887
Număr producător 811400 27/930
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coadă profilată, bandă de ţesătură puternică, rezistentă la uzură şi la alunecare, interschimbabilă.

Aplicaţie:

Pentru strângerea pieselor rotunde, în special cu ⌀ mai mari.
Mai ales pentru piese cu suprafeţe cromate, lustruite (armături).

Piese de schimb:

Bandă de rezervă pentru cheie cu curea, vezi Cod 811410.