{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Cleşte pentru ţevi | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Diametru max. | 2 inch | |
| Deschidere max. a | 70 mm | |
| Lungimea totală L | 560 mm | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Execuția obrajilor/gurii | Sistem în 3 puncte | |
| Denumirea producătorului | Eckrohrzange mit Schnellverstellung | |
| Culoarea | gri; verde | |
| Forma fălcilor/gura | Forma S | |
| Poziția fălcilor/gurii | îndoită | |
| Unghi, îndoită | 45 grad | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Recomandat pentru | Țeavă (diametru exterior) imperial | |
| Cu arc deschidere | da | |
| Execuție | coadă din 2 componente | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Caracteristici | Protecţie prindere; Reglare rapidă | |
| Suprafaţă | lustruit; vopsit | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Standard | DIN ISO 5234 | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 810750 2 | |
| EAN / GTIN | 4049002104237 | |
| Număr producător | 1302 020 2 | |
| Producător/responsabil | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |