Cleşte pentru ţevi de colţ cu falcă în formă de S, ⌀ ţevii: 2inch

Cod articol.: 810745 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ ţevii (inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Eckrohrzange mit S-förmigem Maul
Culoarea roşu
Forma fălcilor/gura Forma S
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Unghi, îndoită 45 grad
Execuția obrajilor/gurii Sistem în 3 puncte; Dințat
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere max. 70 mm
Tip de dispozitiv de stângere nu există
Recomandat pentru Țeavă (diametru exterior) metric
Diametru max., Țeavă (diametru exterior) metric 70 mm
Tip de îmbinare Articulație înșurubată
Grilă cu opțiune de ajustare fină Nein
Cu arc deschidere Nein
Strat de acoperire acoperit cu vopsea pulbere
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru ţevi
Caracteristici Autofixare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere; lustruit
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală 540 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 810745 2
EAN / GTIN 4003773014263
Număr producător 83 30 020
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Formă suedeză; falcă subţire, formă specială, cu autostrângere, înclinată la 45°. Complet forjat cu piuliţă de reglare asigurată contra pierderii.
KNIPEX cu falcă în S pentru prinderea ţevii în trei puncte.

Material:

Oţel crom-vanadiu; îmbunătăţit, falcă supusă călirii prin inducţie. Vopsit, bacuri lustruite.