Disc de rectificat cilindric interior 25x25x8 mm 1 89A602J5V111/50

Cod articol: 807013
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pietre de rectificat cilindric interior

Identificare și clasificare

Cod articol 807013
EAN / GTIN 9003178070135
Număr producător 807013
L-Număr L50140 2619
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Acest disc cilindric intern universal fabricat din oxid de aluminiu special este utilizat, de exemplu, pentru șlefuirea găurilor trecătoare și a fitingurilor. Vă oferă rate ridicate de îndepărtare a materialului și o păstrare foarte bună a formei. Utilizați specificația 89A60 în principal pentru oțeluri moi și 89A80 pentru oțeluri călite

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 60
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificaţie : 89A 602 J5 V111 /50
  • Dimensiuni (D x D x H): 25 x 25 x 8 mm
  • Diametru: 25 mm
  • Concentrație: 25 mm
  • Alezaj: 8 mm
  • Compatibilitatea materialelor: oțel

Avantaj:

  • Gamă largă
  • Stabilitate dimensională bună
  • Sarcină termică redusă

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea cilindrică internă a găurilor pasante și a fitingurilor