Cârlig simplu dimensiune 1 dimensiuni 30mm

Cod articol: 80310030
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cârlig pentru panou perforat

Identificare și clasificare

Cod articol 80310030
EAN / GTIN 4018754050901
Număr producător 80310030
L-Număr L60010 4455
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru 8002, 93/6, 93 TOP BOX, 95 PRO, 98 PRO, WB 621, WB 625.
Caracteristici:
  • Cârlig de scule rezistent cu sistem practic de prindere
  • Cârlig unghiular 45°, 30 mm lungime
  • Fabricat din oțel robust
  • Clip fabricat din plastic rezistent
  • Potrivit pentru panouri și plăci perforate cu un model de găuri de 9 x 9 mm
  • Fixare simplă, fără scule
  • Suportul fără șurub previne zgârierea peretelui perforat

Caracteristică:

  • Ref.: 1
  • Greutate: 13g