Daltă cu crestătură, ax subțire

Cod articol: 803.
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Dălţi

Identificare și clasificare

Cod articol 803.
EAN / GTIN 7610733005703
Număr producător PB 803.
L-Număr L60060 2733

Descriere

Descriere:

  • Dăltiță cu canelură, acoperită cu pulbere roșie
  • bisturiță de tăiere extrem de subțire, divizare și prelucrare eficientă
  • fuzelă ovală plată cu muchie de tăiere largă și ascuțită, evitați încălzirea la peste 200° C la rectificare
  • acoperită cu pulbere, antiderapantă și protecție durabilă împotriva ruginei
  • cap de impact posttemperat, previne spargerea așchiilor conform specificațiilor standard
  • duritate ridicată de lucru, asigură o durabilitate excepțională a tăierii și o durată de viață lungă
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, dur și rezistent pentru o durată de viață lungă
  • garanție pe viață
  • respectați normele de siguranță atunci când lucrați cu unelte de impact: www. pbst.ch/safe

Caracteristică:

  • Dimensiunile dălților ovale plate: 26 x 7 mm
  • Lungime totală: 235 mm
  • Lățimea lamei: 26 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă