Clește de prindere a furtunului

Cod articol.: 798-6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Unitate de măsură anvergură metric
Recomandat pentru Cleme de furtun cu clic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru coliere de prindere a furtunului
Caracteristici Bacuri rotative
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală 235 mm
Greutate totală 210 g

Identificare și clasificare

Cod articol 798-6
EAN / GTIN 4000896031962
Număr producător 798-6
L-Număr L60140 1776
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Coliere din bandă elastică cu lățimea de 12 și 15 mm,
13 – 22 mm ⌀
  • Bacuri rotative de siguranță
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 235 mm
  • Greutate netă (kg): 0.21 kg
  • Interval de tensionare: 39 mm