{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | o singură parte | |
| Material tăiș | HSS | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 4 mm | |
| Lungimea totală L | 75 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Denumirea producătorului | Holzspiralbohrer | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 4 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu solid |
| Cod articol | 795305 4 | |
| EAN / GTIN | 9002696176565 | |
| Număr producător | 013C040075 | |
| Producător/responsabil | Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com |