Puukierukkapora 4 mm

Tuote nro.: 795305 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Poran ⌀ 4 mm
Kokonaispituus 75 mm
Tuotetyyppi Puupora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 795305 4
EAN / GTIN 9002696176565
Valmistajan numero 013C040075

Kuvaus

Malli:

Hiottu erikoismalli, 2 terää, 2 esileikkuuhammasta ja keskityskärki.
HSS-puukierukkapora, erittäin kova kärki. Erikoisesileikkuri, siisti porausjälki, kaksinkertaisen takaviisteen ansiosta täydellinen pyörintä.
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
    Poran ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin