• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Daltă lată cu mâner de lemn, Lăţimea lamei: 12mm

Cod articol.: 794800 12
Reducere
12,95 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea lamei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material, mâner lemn
Suprafaţă natur
Tip produs Daltă lată
Lăţime tăiş 12 mm
Material lamă oțel special / aliaj special
Lungimea totală 235 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 794800 12
EAN / GTIN 4250098600088
Număr producător 1000.12
Producător/responsabil MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.mhg-tools.de

Descriere

Execuţie:

Formă lungă cu teşire lată; forjată; cu şlefuire de finisare. Fiecare daltă verificată în ceea ce priveşte duritatea şi rezistenţa tăişului.

Material:

Oţel special de cea mai înaltă calitate.