Burghiu de percuţie din carbură SDS-max „8X” 32X520 mm

Cod articol: 789206 32X520
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Max

Detalii despre produs

Date tehnice

32 mm
Lungimea totală 520 mm
Lungimea spiralei 400 mm
Materialul sculei Carbură
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Max
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789206 32X520
EAN / GTIN 4059952533292
Număr producător 2608900255

Descriere

Execuţie:

Noua generaţie EXPERT SDS-max „8X“ cu cap sudat din carbură solidă cu 4 tăișuri. Tăişuri formate pentru capacitate mare de găurire, durabilitate îndelungată şi uzură redusă. Nu permite prinderea în beton armat.
Geometrie specială a plăcuţelor din carbură pentru durabilitate ridicată.

Capul burghiului cu secţiune transversală pătrată de la ⌀ 16 mm.

Aplicaţie:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei.

Notă:

burghiu din generația SDS-max-7 (cu diametru tăiș încorporat din carbură, lipit) în dimensiunea 35×520 – 52×520 sub codul 789204.
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
    ⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături