Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus 20X200 mm

Cod articol: 789010 20X200
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Detalii despre produs

Date tehnice

20 mm
Lungimea totală 200 mm
Lungimea spiralei 150 mm
Materialul sculei Carbura
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Plus
Număr de dinţi Z 2
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789010 20X200
EAN / GTIN 4062406271404

Descriere

Execuţie:

Vârful marcant şi agresiv de centrare permite o centrare activă şi un ghidaj optim în timpul procesului de găurire. Design inovativ al capului, cu con de atac drept, scurt, pentru o găurire sensibil mai rapidă, la o stabilitate mult mai mare, chiar şi în beton armat. Spirală optimizată la vibraţii cu miez consolidat. Diametrul miezului şi pasul spiralei burghiului sunt perfect compatibile asigurând astfel o transmitere eficientă a forţei de la ciocanul rotopercutor la vârful din carbură.

Avantaj:

  • Con de atac scurt spiralat şi suprafeţe de degajare concave (efect de lopată) asigură o evacuare rapidă a şpanului.
  • Marcaje de uzură: pentru a verifica dacă scula este în cotinuare potrivită pentru execuţia găurilor de dibluri.
  • Tăişuri suplimentare cu formă specială a miezului: sfărâmare eficientă a betonului.

Aplicaţie:

Pentru o găurire executată cât se poate de confortabil a betonului, a pietrei naturale, a zidăriei.

Notă:

La utilizarea burghielor extralungi (> 500 mm), se va găuri în prealabil cu un burghiu scurt de acelaşi diametru (se evită astfel ruperea la încovoiere).
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
    ⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături