Burghiu de percuţie, din carbură, „5” SDS-plus 16X615 mm

Cod articol: 789005 16X615
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Detalii despre produs

Date tehnice

16 mm
Lungimea totală 615 mm
Lungimea spiralei 550 mm
Materialul sculei Carbura
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Plus
Număr de dinţi Z 2
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789005 16X615
EAN / GTIN 3165140028059
Număr producător 1618596226

Descriere

Execuţie:

Vârf de centrare activ pentru tăiere activă în beton. Vârful din carbură de înaltă calitate cu lipire deosebit de puternică garantează durabilitate lungă şi în beton armat.

Aplicaţie:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei.

Notă:

La utilizarea burghielor extra lungi (> 500 mm) se va găuri în prealabil cu un burghiu scurt de acelaşi diametru (evitarea ruperii la încovoiere).
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
    ⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături