Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus 12X160 mm

Cod articol: 789000 12X160
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

12 mm
Lungimea totală 160 mm
Lungimea spiralei 100 mm
Materialul sculei Carbură
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Plus
Număr de dinţi Z 2
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789000 12X160
EAN / GTIN 4002395308910
Număr producător 4932307075

Descriere

Execuţie:

Cei 3 dinţi de avans speciali Power Breaker M2 produc microfisuri în materialul de găurit pentru un avans mai rapid la găurire şi la îndepărtarea materialului. Vârful de carbură de înaltă calitate cu lipire deosebit de puternică garantează durabilitate lungă şi în beton armat. Prin spirala cu miez întărit (KVS) sunt atenuate vibraţiile; energia de batere se transmite direct la vârful burghiului.

Aplicaţie:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei.

Notă:

La utilizarea burghielor extra lungi (> 500 mm) se va găuri în prealabil cu un burghiu scurt de acelaşi diametru (evitarea ruperii la încovoiere).
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
    ⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături