Burghiu universal din carbură, 1/4 inch (E 6,3), ⌀: 6mm

Cod articol.: 787001 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
142 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip prindere Coadă hexagonală pentru biţi
Diametru de tăiere, min. Dc min. 6 mm
Lungimea totală L 100 mm
Lungime utilă L1 50 mm
Număr de tăişuri Z 2
Material tăiș Carbură
Răcire interioară nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Dimensiune bit hexagon conform DIN 3126 E 6,3
Lubrifiant de răcire nu
Diametru de tăiere, max. Dc max. 6 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Lungimea canalelor de aşchii Lc 50 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 787001 6
EAN / GTIN 4058546287245
Număr producător 4932471096
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă din carbură cu tăişuri rectificate şi unghi al tăişului multifuncţional. Datorită conturului de centrare este posibilă găurirea de centrare cu precizie şi pe suprafeţele dure. Coadă din oţel special călit.

Aplicaţie:

Pentru executarea găurilor în diferite materiale, chiar și într-un singur proces de lucru:
  • Cărămidă, beton poros, materiale de construcţii uşoare, materiale plastice.
  • Gresie, ceramică, marmură, sticlă.
  • Bară de armareîn beton.

Notă:

  • Atenţie: A se utiliza doar rotativ (fără percuţie)!
  • Găurire mai rapidă şi mai multe găuri la o singură încărcare a acumulatorului, în comparaţie cu şurubelniţa cu percuţie.