Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis, 1/4 colio, (E 6,3) 6 mm

Prekės Nr.: 787001 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: draudžiamas smūginis gręžimas
  • Antgalio šešiabriaunis kotas: E 6,3

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grąžto ⌀ 6 mm
Ašmenys HM
Darbas su smūgiu / be smūgio draudžiamas smūginis gręžimas
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
Spiralės ilgis 50 mm
visas ilgis 100 mm
Produkto rūšis Universalus grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 787001 6
EAN / GTIN 4058546287245
Gamintojo numeris 4932471096

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio plokštelė su aštriai pagaląsta pjovimo briauna ir universaliu viršūnės kampu. Centravimo viršūne tiksliai pragręžiamas net ir kietas paviršius. Kotas iš pagerintos kokybės plieno.

Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų gręžimui, taip pat ir per vieną kartą:
  • Plytų, akytojo betono, lengvų statybinių medžiagų, plastiko.
  • Plytelių, keramikos, marmuro, stiklo.
  • Betono armatūros.

Pastaba:

  • Dėmesio: naudoti tik gręžimui (be kalimo)!
  • Greitas gręžimas ir daugiau kiaurymių su viena akumuliatoriaus įkrova, negu su smūginiais grąžtais.
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
    Grąžto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį