• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Cleşte cu pârghie pentru nituri, Tip: HN2

Cod articol.: 770600 HN2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 570 mm
Greutate totală 1.850 g
Recomandat pentru Nituri oarbe
Denumirea producătorului HN2
Diametru min., Nituri oarbe 3 mm
Diametru max., Nituri oarbe 6,4 mm
Material, Nituri oarbe toate materialele de prelucrat
Culoarea albastru; negru
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru nituri
Suprafaţă cromat; vopsit
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 770600 HN2
EAN / GTIN 4007081130011
Număr producător 130180 M20
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Execuţie:

Corpul cleştelui din aluminiu turnat sub presiune, cu braţe tubulare.

Livrare:

Inclusiv duze Cod 770640 Ref. 29 − 45.

Piese de schimb:

Bacuri de schimb pentru mandrină Cod 770630, duză de schimb Cod 770640.