VDE sac w.curea de transport L.1000mm W.300mm H.65mm

Cod articol.: 77030701
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs
husă
Dimensiune exterioară l
300 mm
Dimensiune exterioară H
65 mm
Dimensiune externă adâncime
1.000 mm
Greutate
0,784 kg
Închidere
Fermoar
Echipament
Mâner
Sigiliu de calitate și testare
VDE
Culoarea
negru

Identificare și clasificare

Cod articol 77030701
EAN / GTIN 4018754253678
Număr producător 77030701
L-Număr L60010 7116
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru covor izolator VDE
  • Geantă din material textil de înaltă calitate, cu mâner de transport și curea de umăr reglabilă

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 65 mm
  • Lungime mm (L): 1000 mm
  • Greutate: 784g
  • Lățime mm (b): 300 mm

Produse potrivite