Foarfecă cu pârghie pentru tablă 1BR/5

Cod articol: 769930 1BR/5
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Model 1BR/5
Puterea de tăiere, grosimea tablei până la 5 mm
Putere de tăiere oţel rotund până la 11 mm
Lungimea cuţitului sus 173 mm
Lungimea cuţitului jos 150 mm
Greutate 12 kg
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 769930 1BR/5
EAN / GTIN 2050001933379
Număr producător 20128

Descriere

Execuţie:

Corp de tăiat stabil din oţel îmbunătăţit. Sanie portcuţit oscilantă, fără joc (cu pierderi minime de frecare), cuţit din oţel pentru scule, călit special şi şlefuit. Braţ de pârghie cu arc compensator pentru greutate ca protecţie împotriva accidentelor, diferite bolţuri rotative reglabile, toate modelele au un aparat de strângere a tablei reglabil fără trepte.
Cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Taie table şi oţel rotund.
Cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Taie table şi oţel rotund.

Culoare:

Roşu maroniu.

Notă:

  • La comenzile ulterioare de cuţite de schimb, se vor preciza următoarele informaţii: marca, modelul, dacă este posibil şi numărul maşinii sau schiţa precisă a dimensiunilor.
  • Vă rugăm să aveţi în vedere că: puterea de tăiere menţionată reprezintă puterea maximă de tăiere. În cazul unei solicitări permanente în intervalul superior de tăiere, vă recomandăm modelul următor ca mărime.
  • Informaţiile cu privire la puterea de tăiere se referă la un material cu rezistenţă la întindere de 450 N/mm2.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb