Bocanci de siguranță LOAN XXSports Pro black-lime Mid ESD S3, mărimea 36

Cod articol.: 768151-36
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie LOAN XXSports Pro
Denumirea producătorului LOAN
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea Verde; negru
Mărime EU 36
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S3
Proprietăți pantof Talpă capitonată (talpă rebound); Fără piele; Talpă fără metal
Tip de coadă Mediu ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 768151-36
EAN / GTIN 4030839321997
Număr producător 768151-36
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Microfibre hidrofobe;Căptușeală textilă respirabilă;Limbă căptușită;Talpă integrală SPORTIVE ESD negru;Protecție împotriva penetrării fără metal;Talpă TPU/PU WELLMAXX SPORTS;Capac TPU;Protecţie din oțel pentru vârfuri la vârf;EN ISO 20345 S3 SRB, Forma B;Caracteristici fără piele;Talpă din Infinergy® by BASF

Descărcări și documente

Din aceeași serie "LOAN XXSports Pro" Vedeţi-le pe toate