Foarfecă Ideal pentru tablă, cu mâner din 2 componente, cu tăiş pe stânga, Lungimea totală: 260mm

Cod articol.: 766043 260
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
499 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu; negru
Tip produs Foarfecă pentru tablă
Tip de utilizare pe stânga
Lungime de tăiere 33 mm
Proprietăți foarfece inoxidabil
Recomandat pentru grosime Tablă; V2A
Grosimea materialului max., V2A 1,2 mm
Grosimea materialului max., Tablă 1,8 mm
Proprietăți manetă Mâner din 2 componente
Material oţel superior (INOX)
Suprafaţă nichelat
Lungimea totală 260 mm
Tip foarfecă Idealblechschere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 766043 260
EAN / GTIN 4062406254834
Număr producător 766043 260
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cap de tăiat forjat în matriţă, tăişuri călite prin inducţie. Îmbinare reglabilă cu şurub, transmisie dublă prin pârghie cu arc de deschidere integrat.
Cu dantură fină. Cap de tăiat din oţel superior (HRC 58 − 60), braţe din tablă de oţel, nichelate. Mâner din 2 componente, cu inserţie de material moale aderent, delicat pentru piele. Putere de tăiere: Table de până la 1,8 mm; table V2A de până la 1,2 mm.

Aplicaţie:

Pentru tăieri drepte continue şi fasonate.